※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジミュット モバイル面取りキャリアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60948572 品番 KP-AZ0225
参考基準価格(税別)¥115,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。
先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。

用途直線部、曲線部の面取り 付属品超硬カッター:KP-AZ625 仕様C面取りキャリアー、チップ飛散防止キャップ トラスコ品番484-1212 材質カッター:超硬 質量(g)238 面取り寸法C(mm)1.0/2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする