ノガ
ノガの 研削(グラインダー)
ノガの マイクログラインダー
アジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60948606
品番
KP-AZ0431
参考基準価格(税別)
¥318,700
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。
先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
11000〜25000
用途
直線部、曲線部の面取り
仕様
無段階変速
トラスコ品番
484-1247
電源(V)
AC100
ホース長さ(m)
【フレキシブルホース】1.2
注意
※面取りキャリアーは付属していませんので別途選定してください。