ミニター
ミニターの 研削(グラインダー)
ミニターの マイクログラインダー
ミニモ プレモコントローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60948615
品番
RPM-C25
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
777-1924
幅(mm)
58
高さ(mm)
19
質量(g)
50
奥行(mm)
86
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
86×58×19
定格出力
20W
定格入力
DC24V