エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの アングルグラインダー
エアアングルグラインダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60948633
品番
SP-6252GCA
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
小型軽量です。
スイッチは、グリップ式です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
用途
金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に
トラスコ品番
818-4577
全長(mm)
157
質量(kg)
0.62
研削砥石寸法(mm)(外径)
50×4×9.5
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
50×4×9.5