BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 研削(グラインダー)
BAHCO(バーコ)の アングルグラインダー
3インチェアカットオフツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60948658
品番
BP110
参考基準価格(税別)
¥51,390
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
小型、軽量で作業性抜群です。
スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
空気消費量(m
3
/min)
0.113
ホース取付口
1/4
用途
簡単なカット作業などに、産業、自動車業界
トラスコ品番
471-5292
全長(mm)
195
質量(kg)
0.9
砥石寸法(mm)
75
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
75×1.75×10
注意
※砥石は別売です。