BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 研削(グラインダー)
BAHCO(バーコ)の アングルグラインダー
5インチェアディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60948667
品番
BP823
参考基準価格(税別)
¥79,780
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(m
3
/min)
0.34
ホース取付口
PT1/4
用途
研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに
トラスコ品番
471-5390
全長(mm)
250
質量(kg)
2.22
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
125×6×22