BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 研削(グラインダー)
BAHCO(バーコ)の アングルグラインダー
ダイグラインダーロング(3mm+6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60948703
品番
BP822E
参考基準価格(税別)
¥43,890
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。
3mm、6mmコレットが付属しています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.113
ホース取付口
1/4
用途
ロングタイプで届かない個所の軽研磨に
トラスコ品番
471-5381
全長(mm)
258
質量(g)
800
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
側方