BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 研削(グラインダー)
BAHCO(バーコ)の アングルグラインダー
ミニダイグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60948712
品番
BP822
参考基準価格(税別)
¥34,540
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
小型、軽量で作業性抜群です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.17
ホース取付口
1/4
用途
狭い個所などの簡単な軽研磨に
トラスコ品番
471-5373
全長(mm)
165
質量(g)
500
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
側方