LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 空圧工具アクセサリー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の エアーリベッター用部品
エビ リベッター M用ノーズピース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60948773
品番
ARNPM32
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
質量(g)
5
適合機種
エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)
適合本体
AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300
適合リベット径(Φmm)
3.2
適合リベットフランジ径(Φmm)
3.2
用途
ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
トラスコ品番
786-4906
注意
※ご使用のリベットフランジ径に合ったサイズを取り付けてください。サイズの違うリベットを使用された場合、正常にリベッティングできません。