LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 空圧工具アクセサリー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の エアーリベッター用部品
エビ リベッター ノーズピース大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60948816
品番
ARNPH48
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
用途
ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)
トラスコ品番
786-4876
適合機種
AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)
適合本体
AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H
質量(g)
9
適合リベット径(Φmm)
4.8
適合リベットフランジ径(Φmm)
2.4
注意
※ご使用のリベットフランジ径に合ったサイズを取り付けてください。サイズの違うリベットを使用された場合、正常にリベッティングできません。
※適合機種にのみ使用可能です。