※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

360度ハンドリベットスクイーザー1-1/2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60948834 品番ATI502AHD
参考基準価格(税別)¥98,480 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

360度ヨークロックであらゆる角度で固定できます。
3/8のストロークと5/8ラムを調節できるのでシムが要りません。
冷間ディンプリングが可能です。

用途航空機用 仕様3/16シャンク対応用、NSN#5120-00-928-6628 トラスコ品番490-3153 材質工具鋼 質量(kg)1.9 リーチ寸法(インチ)1-1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする