壷型容器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60948842 品番 T-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

幅広い用途に利用できます。

材質ポリスチレン(PS) 寸法(mm)H68×W56×D56 容量(mL)100 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※揮発性の高い物は入れないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60948833
2013-12-13
用途:
霧箱として。

霧箱として使いました。透明度が高く中がよく見えます。小さいところがいいです。使うエタノールが少なくてすみそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする