粉末用ジョウゴ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60948867 品番 FJ-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。

口外径(Φmm)35.42 材質ポリプロピレン 寸法(mm)H142×W153×D153 質量(g)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60948851
2022-12-15
用途:
ペットフードの詰め替えに使用
卸売・小売業

ペット用ドライフードを、保存用大袋から持ち運び用の袋へ移し替える際に使用しています。ジョウゴの筒の部分が一般的なものより太いので、粒が直径1cm弱ほどあるドッグフードでも、詰まらずにスムーズに流し込めて良いです。

2023-01-08
用途:
粉末の小分け

粉末の資材をポリ瓶に小分けするのに使っています。引っかからずに落ちてくれて、いい案配です。

対象商品:
60948851
2021-04-20
用途:
部品を小分けにする時に使用

小さな部品を大箱から小袋に分けるときに使っています。価格も大きさも手頃で良いです。

対象商品:
60948851
2016-11-16
用途:
チェーンスタンドに砂を入れるのに
製造業

TRUSCOのチェーンスタンドに砂を充填するのに使用しました。
サイズがちょうどよく、スムーズに充填することができました。

対象商品:
60948851
2017-01-05
用途:
油の小分け
製造業

非常に扱いやすく、便利ですリピート注文も考えています

対象商品:
60948851
2019-06-14
用途:
粉末食品の充填
製造業

形状は(まだ使っていないのですが)問題ないかと思うのですが、シールが剥がれにくく、破れた紙が盛大にこびりついてしまって大変不満です。
食品に利用する用途だと、漏斗の外側とはいえ、きれいに剥がして洗浄し、衛生的に利用する必要があります。
食品用途の利用には避けたほうが良いのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする