※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの エアーリベッター用部品
スクリューリムーバルツール5-1/2インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60948868
品番
ATI540BS-5
参考基準価格(税別)
¥13,086
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
401シャンク
適合
1/4インチヘックスビット対応
トラスコ品番
792-8017
材質
工具鋼
質量(g)
401
全長(inch)
5-1/2