スクリューリムーバルツール7-1/2インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60948877 品番ATI540BL-7
参考基準価格(税別)¥12,952 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様401シャンク 適合1/4インチヘックスビット対応 トラスコ品番792-8009 材質工具鋼 質量(g)544 全長(inch)7-1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする