※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの エアーリベッター用部品
スクリューリムーバルツール9インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60948886
品番
ATI540
参考基準価格(税別)
¥13,524
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
堅く固まったねじ等を外すために使用します。
用途
航空機産業向け
仕様
401シャンク、NSN#5130-01-368-4504
トラスコ品番
792-7991
材質
工具鋼
質量(g)
641
全長(inch)
9
差込角(inch)
3/8