BOLL
透明ビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
300
200
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60948955
品番
TB-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
透明性・耐熱性・剥離性に優れています。
種類
手付ビーカー
容量(mL)
300
材質
TPX(ポリメチルペンテン)
寸法(mm)
H110×W85×D98
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応