曜日別特売
ATI429B-3 マイクロミラーカッター ATI 60949008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミラーカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番792-7720注文コード60949008品番ATI429B-3
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

かしめてあるリベットを外すときに使用するカッターです。
マイクロリベットシェーバーATI429SXCまたは一般の1/4インチ-28ねじのマイクロミラーと併用可能です。

用途
航空機産業向け
仕様ATI マイクロミラーカッタートラスコ品番792-7720材質工具鋼質量(g)14直径(Φ)7/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする