※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミラーカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番792-7746 注文コード60949026 品番ATI429B-5
参考基準価格(税別)¥7,686 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

かしめてあるリベットを外すときに使用するカッターです。
マイクロリベットシェーバーATI429SXCまたは一般の1/4インチ-28ねじのマイクロミラーと併用可能です。

用途航空機産業向け 仕様ATI マイクロミラーカッター トラスコ品番792-7746 材質工具鋼 質量(g)23 直径(Φ)9/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする