ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの エアーリベッター用部品
マイクロミラーカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
792-7754
注文コード
60949035
品番
ATI429B-6
参考基準価格(税別)
¥8,496
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
かしめてあるリベットを外すときに使用するカッターです。
マイクロリベットシェーバーATI429SXCまたは一般の1/4インチ-28ねじのマイクロミラーと併用可能です。
用途
航空機産業向け
仕様
ATI マイクロミラーカッター
トラスコ品番
792-7754
材質
工具鋼
質量(g)
9.0
直径(Φ)
5/8