プラスチックシリンジ

(86件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60949052 品番 SZ-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。

寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×50×26 タイプ横口 滅菌なし 容量(mL)20 1目盛(mL)0.5 先端外径(Φmm)4.0 全長(mm)130 胴径(Φmm)20 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE 最大容量(mL)24 仕様20mL 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
農薬散布時には必須アイテム

農薬の希釈用として使用しています。合成ゴムのないタイプなので用途を考えながら有効に使っています。4gの散布機で500〜2000倍希釈の際は使い勝手がいいですね。

対象商品:
60949122
2025-10-22
用途:
コウモリよけ
Aoki 様 (建設業・工事業)

小さめですが、使いやすいです。バラ売りで安価なら嬉しいなあ。水鉄砲にもなります。クーポンください。

対象商品:
60949043
2024-12-18
用途:
バイク整備等に重宝しています

インジェクター変え針を使用してバイク等のブレード(ブレーキ・クラッチ)を抜くのに使用しています 小ぶりで使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
60949061
2025-01-25
用途:
バイクのメンテナンス

特徴表示通りゴムを使用していないので購入しました。
バイクメンテナンス時に用途を選ばないので、これにしてよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60949061
2024-07-29
用途:
小型の器具へのオイル注入
農・林・水産業

先端に細い燃料チューブを差し込み、小さな油圧シリンダーなどの、注入口が非常に小さい機器への、オイルなどの補給または吸い出しに使用しました。
容量が100mlくらいがちょうど良かった思いますが、50mlでも特に不便はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
60949052
2024-04-22
用途:
エアコンユニット修理
自動車・二輪車・自転車関連業

カーエアコンユニットの各ドアリンク可動部グリス注入に使用

1人が参考にしています
対象商品:
60949061
2022-12-20
用途:
えんじんのメンテナンスに

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

2022-02-27
用途:
アクリル板接着およびイレクターパイプ接着

アクリルの接着のために購入。使用後2−3週間後に再度使用するが、特に劣化などは見当たらず良好に使用できた。またイレクターパイプの接着にも使用したが、こちらの接着剤でも劣化などなく2−3週間後にも使用できた。ただしイレクターの接着剤に目盛りの印刷が溶けるようだ。
何れにしても以前に使っていた光の注射器の2−3週間後にゴムが劣化して液が漏れることに比べれば秀逸といえる。それからこの製品には注射針が付属しないが、光の製品付属の針が使用できた。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする