スーパーヤニとり・防サビスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード60949201 品番YS-220S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

刃物に付着したヤニを強力に除去。
特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。
防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。

特性防サビ 寸法(mm)H180×W55×D55 質量(g)210 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60949201
2023-12-04
用途:
電動草刈機りに使用
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今迄は電動の草刈り機の後処理はCRC556を利用していましたが、ネットでモノタロウさんのスーパーヤニとり防錆スプレーを見たので購入しました。
良く振ってからスプレーしないと粘りけのあるオイルが噴射されて、少し回して余分なオイルを拭きとれば収納終了と簡単に作業が終わります、
次回使う時も滑らかに可動して楽に庭の木が切れて助かります。

対象商品:
60949201
2019-10-02
用途:
機械使用後のメンテナンス
建設業・工事業

この商品はヤニ取りと防錆剤が一度に出来るので
メンテナンス時間が削減できます。
シーズンオフの長期保管の場合は、状況に合わせてオイルスプレーをしておけば大丈夫です。

対象商品:
60949201
2020-08-21
用途:
剪定鋏のヤニ取り

以前使用していた製品より極端に悪い。以前のは使用時に泡になっていたがこれは泡が出ない。よって液がすぐ流れてしまう。

2人が参考にしています
対象商品:
60949201
2018-11-06
用途:
ヘッジトリマのメンテ
コア都市設計株式会社 様 (サービス業)

ヘッジトリマ自体が初回使用だったので、ヤニがそれほど酷く付いていなかったかもしれないが、2回ほどで綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする