曜日別特売
7100-102 SI マルチストレートサンダーパッド パッドセット SHINANO(信濃機販) 60949236

SI マルチストレートサンダーパッド パッドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60949236品番7100-102
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-2290適合機種SI-7100Sセット内容凸パッド6種類、凹パッド8種類、ハンドパッド、ハンドグリップ、SI-7100取り付けパッドシュー(ネジ付)摘要マジック仕様質量(g)600ペーパー寸法(mm)40×100サイズ(mm)40×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする