AGX-2N ボールニュー安全混合容器 BOLL 60949402

AGX-2N ボールニュー安全混合容器 BOLL 60949402
AGX-2N ボールニュー安全混合容器 BOLL 60949402
AGX-2N ボールニュー安全混合容器 BOLL 60949402
AGX-2N ボールニュー安全混合容器 BOLL 60949402
AGX-2N ボールニュー安全混合容器 BOLL 60949402

ボールニュー安全混合容器

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60949402品番AGX-2N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。

容量(L)2質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×95×220危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60949402
2021-08-19
用途: 2ストの農機具に
i-companyサービス業

混合ガソリンを作るのに買おうと思ってて他の物と一緒に購入!レビューで良いかなと、あとBOLLのはこっちのホームセンターではあまり置いてないしで決めました。まだ使ってないので感想はわかりませんが値段的にまぁー使えれば!

1が参考にしています
対象商品 : 60949402
2021-05-10
用途: 刈払機の混合油
建設業・工事業

50:1を年に数回1リットルずつしか作らないので自分には十分なサイズです。老眼のため目盛りが見えづらいためマジックで線を書きました。

1が参考にしています
対象商品 : 60949402
2020-05-11
用途: 2サイクルエンジンの混合ガソリン作成時に使用している。(25:1など)
農・林・水産業

以前使用していたのが、注ぎ部蛇腹ホースが経年で穴が開いてきたので更新しました。今回購入品の 蛇腹ホース部、注ぎ口の径が少し太いので(10㎜位)注ぎやすい。また 蛇腹ホース部もガッチリしているようです。気に入りました。

2が参考にしています
対象商品 : 60949402
2022-03-12
用途: オイルの混合に使っています。
農・林・水産業

容器から油も漏れがありました。単価的にはこんなもんかな?

3が参考にしています
対象商品 : 60949402
2019-08-31
用途: 草刈り機用携帯燃料タンクとして
建設業・工事業

混合ガソリンを作るときに扱いやすい。1日目一杯仕事をするときに丁度いい容量。

対象商品 : 60949402
2018-02-05
用途: 燃料の混合

チェーンソー・刈払い機の混合燃料の支度に最適です。
燃料缶としては使えないので使用後は燃料を捨てて保管すると良いと思います。

対象商品 : 60949402
2018-09-14
用途: 草刈り機の燃料補給
農・林・水産業

草刈り機の燃料補給に使用しております。給油口をもう少し細く出来ないものか?と思います。

対象商品 : 60949402
2017-03-14
用途: ガソリン混合 25:1
木工房桜SAKU

ガソリン混合に使用(25:1) 今の所 特に問題なし
値段も安いし、後は耐久性を期待します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする