メイン

DS-CS15V コンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ  DS-CS15V SDS 60949431 DS-CS15V コンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ  DS-CS15V SDS 60949431 DS-CS15V コンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ  DS-CS15V SDS 60949431 DS-CS15V コンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ  DS-CS15V SDS 60949431

コンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ DS-CS15V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60949431 品番DS-CS15V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
付属品TV取付ネジ 仕様チルト調整:不可 材質スチール 質量(kg)12.5 ブラック 取付ディスプレイ:縦横設置可能 耐荷重(kg)15 キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き 適合サイズ32-43インチ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×1215×480 中心高さ(mm)画面:900〜1100 取付ピッチ(mm)VESA W100〜300×H100〜300 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)機器:260×55×260 5kgまで 高さ調節100mmピッチ 3段階調整 ディスプレイサイズ(目安)32〜43

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする