ペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60949463 品番CP-125G
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大きなサイズが必要無い時の為の、小ぶりなペンチ

呼び寸法(mm)125 材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ 質量(g)110 刃部硬度54〜62 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする