曜日別特売
CP-165Z 新サイズペンチ スリーピークス 60949472

新サイズペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード60949472品番CP-165Z
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。

呼び寸法(mm)165材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ質量(g)245刃部硬度56~64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする