スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ペンチ
スリーピークスの ラジオペンチ
ラジオペンチ バネ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60949497
品番
RP-125ZS
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
呼び寸法(mm)
125
材質
クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ
質量(g)
100
先端
先細
刃部硬度
(HRC)54〜62
切断能力(Φmm) ピアノ線
-
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
有り
切断能力(mm)プラスチック
○
切断能力(Φmm) より線
2.0
切断能力(mm)ステンレス
-