万能ラジオペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60949515 品番BR-150Z-S
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

切る・曲げる・ねじ回し・圧着・割込、各種作業に対応。電工作業に適しています。

呼び寸法(mm)150 トラスコ品番776-7510 材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ 質量(g)130 先端先細 刃部硬度(HRC)54〜62 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60949515
2014-06-19
用途:
軽作業全般

配線作業から金具の加工などなど・・・色々と使えるのでとても便利です。以前はホームセンターで買っていたのですが今回はこちらが安かったので購入。使い込んでダメになったらまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする