スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ペンチ
スリーピークスの ラジオペンチ
マイクロラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60949524
品番
MR-150
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
細く長い先端形状。先端刻み付で滑りにくい。
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
826-6570
材質
クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
質量(g)
85
先端
先細
刃部硬度
(HRC)54〜62
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
有り
切断能力(Φmm) より線
2.0