曜日別特売
MR-150B 先曲りラジオペンチ スリーピークス 60949533

先曲りラジオペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード60949533品番MR-150B
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付

呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6571材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先曲り刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60949533
2019-09-17
用途: 空港で輸出物件上家作業にて、ビルドアップ時使用。

ねじれ強度には満足ですが、不要物(前回使用伝票)の削除等で
荷札の除去をするさい、ニッパーの開閉値が大きいと尚助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 60949533
2014-03-03
用途: 自動車部品のバネ組み付け作業に使用します
株式会社ライトラバー工業

今までに色々なメーカーの先曲がりラジオペンチを使用しましたが、なかなか使いやすいラジオペンチがなくて困っていました、今回のラジオペンチは、非常に使いやすく手首も疲れません、挟んだバネも滑ることなく作業性がよいです。
良いものに巡り合えたような気分で使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする