スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの プライヤ
スリーピークスの ノーズプライヤ
ニードルノーズプライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60949664
品番
SM-03
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ピンセットの様に精密につかめます。先端刻み無し。
種類
ノーズプライヤ
呼び寸法(mm)
130
全長(mm)
138
先端形状
ニードルノーズ
トラスコ品番
826-6579
材質
クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ
質量(g)
60
硬度HRC
(刃部)42〜50