ワイヤーカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60949673 品番WC-165
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

鋭利な刃でワイヤーロープを切断。ほつれにくく美しい切り口です。ハンドルロック付。

呼び寸法(mm)165 材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ 質量(g)180 切断能力(mm)4.0(ワイヤーロープ) 刃部硬度(HRC)60〜65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60949673
2021-03-23
用途:
簡易リフトのメンテナンス
建設業・工事業

φ4o 6×19 のワイヤロープ切断に使用しています。オーバルスリーブに挿入する際、今までは、切断面のホツレのせいで手間取っていましたが、このワイヤーカッターは解消してくれました。very good!

対象商品:
60949673
2018-06-02
用途:
機械作動部に使用するステンレスワイヤーの切断。
マルム良品 様 (農・林・水産業)

長径3mm程のステンレスワイヤーの切断に使用してます。とても綺麗に、楽に切断出来ます。
クオリティーは高い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする