スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの プライヤ
スリーピークスの ウォーターポンププライヤ
ウォータープライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60949682
品番
WPP250DG
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)
250
使用範囲(mm)
六角ねじ:10〜41、パイプ径:Φ6〜43
材質
クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
質量(g)
390
刃部硬度
(HRC)50〜58