なたとのこ2丁組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2丁) 注文コード60949716 品番NS-180
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

テント設営や場所を作る際や、お庭の手入れ、野外でのマキづくりなどに使用できる便利な商品です。

材質
(さやなた)鋼、樫
(剪定鋸)鋼、ブナ材
(収納ケース)合成樹脂、合成皮革
全長(mm)鉈/350、鋸/340 刃長(mm)鉈/165、鋸/180 質量(g)鉈/380、鋸/90 刃形両刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60949716
2020-11-02
用途:
庭木の剪定に
その他業種

セット品でお得な価格にひかれて購入しました。
ホルダー付きでコンパクトに片づけられますし、使い勝手も良くいい買い物をしました。

対象商品:
60949716
2020-06-11
用途:
アウトドア
サービス業

二本が一つにまとまるのでとても便利。強いて言うなら、ナタの固定ベルトも面ファスナーならもっと使いやすい。

対象商品:
60949716
2018-11-17
用途:
地域の山林作業
北澤 様 (その他業種)

地域山林組合の共同作業に、補助金で大量に購入しました。
この商品は個人的にも、量販店で購入して使っていましたので、商品は判っていて購入を決めました。
右利き、左利きの人がおり、この商品はどなたでも使えるので良いです。
難を言えば、ベルト通しが一番先に壊れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする