曜日別特売
AY-220 折りたたみポケットカマ 中林製作所 60949725

AY-220 折りたたみポケットカマ 中林製作所 60949725
AY-220 折りたたみポケットカマ 中林製作所 60949725

折りたたみポケットカマ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60949725品番AY-220
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。

刃長(mm)100刃幅(mm)21柄長さ(mm)140全長(mm)225材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂質量(g)約165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 古紙選別作業
卸売・小売業

握りやすく、安全に使用できています。
弊社では、今後も使用していきたいと思います。

2025-03-16
用途: 収穫、草刈り
サービス業

ふきのとう、雑草もサクサク刈れて最高です。
買って良かったです!

2025-06-19
用途: 草刈り

硬い茎を切るときに刃のロックが外れてがくがくします。
それが原因で、左指を何度か切りました。

MonotaROからの回答

この度は弊社ご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
商品ご利用中の不具合があったとのことですが、もし不具合などであれば弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。よろしくお願いいたします。

2022-06-15
用途: ハイク&フライ登山道整備に携帯

ポケット鎌を使ってイタドリや棘のあるつる(おそらく熊イチゴ)等を払いながら登ります。帰りはパラグライダーです。飛行中は刃が折り畳まれているので安心です。軽い鎌なので登りや飛行に影響しないところも良いです。良い鎌なので作り続けて下さい。

2が参考にしています
対象商品 : 60949725
2021-11-26
用途: 草刈り、収穫他、農作業全般
その他業種

切れ味の良い鎌が、安全に携行できるので、農作業時は常にポケットに入れています。とにかくよく切れますし、無くてはならない存在です。

2が参考にしています
対象商品 : 60949725
2021-11-13
用途: 農作業 草刈り
建設業・工事業

農作業 草刈り
普通のカマより草の根を切ってくれます。
力があまり入らないように 感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 60949725
2021-07-23
用途: 除草作業除草や収穫
スーパーヘアー 切りっTサービス業

一族に突拍子もなく除草や収穫を言われる時があるので車内に常備用に購入。
まだ突拍子な連絡がないのでまだ使ってませんが意外と使いやすそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 60949725
2020-02-22
用途: 係船用ロープ等の切断

港湾工事で使う作業用船舶でのロープの切断・現場作業などに使用しています。
従来は専用の切断ナイフを使ってましたが、この商品は携帯性もコスト性も良く、何度も注文しています。
海水で錆びることもなく、太めのロープ(60㎜~)でも刃こぼれなく切断します。
切断面はカッターで切るというより、ノコギリで擦切るという感じになりますので、綺麗に切断する用途では向いてないと思いますが、現場作業ではタフに使用できます。
折りたたむとポケットに十分収まりますので、船舶での使用ではマストアイテムです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする