※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0〜1、 1/4、 1/4ドリル用(銅色)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 60949823 品番 ATI556HNXL
参考基準価格(税別)¥19,160 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途航空機用 適合ドリル:1/4インチ用 トラスコ品番490-3455 材質スチール 質量(g)58 適合板厚(inch)シートメタル:0〜1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする