※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの はくり工具(空圧工具付属品)
0〜1、 1/8、 #30ドリル用(銅色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
490-3269
注文コード
60949848
品番
ATI552HNXL
参考基準価格(税別)
¥16,480
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
航空機用
適合
ドリル:#30用
トラスコ品番
490-3269
材質
スチール
色
銅
質量(g)
53
適合板厚(inch)
シートメタル:0〜1