※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの はくり工具(空圧工具付属品)
0〜1、 1/8、 #30ドリル用(銅色)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
490-3307
注文コード
60949857
品番
ATI552WNXL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,660
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
航空機用
適合
ドリル:#30用
トラスコ品番
490-3307
材質
スチール
色
銅
質量(g)
53
適合板厚(inch)
シートメタル:0〜1