※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0〜1、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 60949866 品番 ATI554HNXL
参考基準価格(税別)¥37,740 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途航空機用 適合ドリル:#10用 トラスコ品番490-3382 材質スチール 真ちゅう 質量(g)55 適合板厚(inch)シートメタル:0〜1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする