※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの はくり工具(空圧工具付属品)
0〜1、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60949875
品番
ATI554WNXL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,720
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
用途
航空機用
適合
ドリル:#10用
トラスコ品番
490-3421
材質
スチール
色
真ちゅう
質量(g)
55
適合板厚(inch)
シートメタル:0〜1