ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの はくり工具(空圧工具付属品)
0〜1、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60949884
品番
ATI551HNXL
参考基準価格(税別)
¥24,140
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
航空機用
適合
ドリル:#40用
トラスコ品番
490-3200
材質
スチール
色
亜鉛
質量(g)
53
適合板厚(inch)
シートメタル:0〜1