0〜1、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 60949893 品番 ATI551WNXL
参考基準価格(税別)¥19,660 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途航空機用 適合ドリル:#40用 トラスコ品番490-3242 材質スチール 亜鉛 質量(g)52 適合板厚(inch)シートメタル:0〜1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする