※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの はくり工具(空圧工具付属品)
0〜1、 5/32、 #20ドリル用(黒色)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60949918
品番
ATI553WNXL
参考基準価格(税別)
¥17,320
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
航空機用
適合
ドリル:#21用
トラスコ品番
490-3366
材質
スチール
色
黒
質量(g)
54
適合板厚(inch)
シートメタル:0〜1