ボトルムーバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60949926 品番 NPT-1
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。

仕様 材質カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム 形状オフセットD型 寸法(mm)約W55×H200×D6 質量(g)30 ロック機能なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60949926
2019-06-15
用途:
軽活動時の水の携帯

ペットボトルを置くだけでなく、吊り下げたり、引っ掛けたりできるので野外では便利

1人が参考にしています
対象商品:
60949935
2017-12-13
用途:
貨物の仕分け作業。
運輸・通信業

広い倉庫内のあちこちで作業をしており、以前は置き忘れたり どれが自分のボトルなのか分からなくなっていましたが、作業の邪魔にもならず 
置き忘れなどもなくなり 作業中の合間に 水分補給できるので重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
60949926
2015-08-04
用途:
ペットボトルの持ち歩き
設備電算親睦会 様

最近近所での取り扱い終了で必死で探す、たまたまモノタロウさんで発見早速購入家族4人+予備2個

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする