※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの はくり工具(空圧工具付属品)
0〜1/2、 1/4、 1/4ドリル用(銅色)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60949936
品番
ATI556HNX
参考基準価格(税別)
¥22,280
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
航空機用
適合
ドリル:1/4インチ用
トラスコ品番
490-3447
材質
スチール
色
銅
質量(g)
44
適合板厚(inch)
シートメタル:0〜1/2