※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの はくり工具(空圧工具付属品)
0〜1/2、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60949997
品番
ATI554HNX
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
用途
航空機用
適合
ドリル:#10用
トラスコ品番
490-3374
材質
スチール
色
真ちゅう
質量(g)
42
適合板厚(inch)
シートメタル:0〜1/2