ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの はくり工具(空圧工具付属品)
0〜1/2、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60950015
品番
ATI551MHD
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
スチール
色
亜鉛
適合
ドリル:#40用
適合板厚(inch)
シートメタル:0〜1/2
質量(g)
16
用途
航空機用
トラスコ品番
490-3226