ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの はくり工具(空圧工具付属品)
0〜1/2、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60950024
品番
ATI551HNX
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
スチール
色
亜鉛
適合
ドリル:#40用
適合板厚(inch)
シートメタル:0〜1/2
質量(g)
40
用途
航空機用
トラスコ品番
490-3196