※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの はくり工具(空圧工具付属品)
0〜1/2、 5/32、 #20ドリル用(黒色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60950042
品番
ATI553MHD
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
航空機用
適合
ドリル:#21用
トラスコ品番
490-3340
材質
スチール
色
黒
質量(g)
17
適合板厚(inch)
シートメタル:0〜1/2